※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109463
品番
NR1291-003
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
735-2727
形状
ストレート
質量(g)
100
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
43
接続
R
ハンドル形状
ハンドル無し
商品豆知識
配管工事を支える補助部材