※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE 分離型ユニオン 6Φ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109533
品番
NR1290-001
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハンドル形状
ハンドル無し
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
トラスコ品番
735-2654
形状
ストレート
質量(g)
100
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
30
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ナット)
PFA
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材