※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-050 8-8 スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリ 07227954 AL-050 8-8 スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリ 07227954 AL-050 8-8 スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリ 07227954

スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)8 外径D(Φmm)27 注文コード07227954 品番AL-050 8-8
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は軸穴径d1・外径Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。
ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
構造がシンプルで低価格です。

適合
汎用モータ
ステッピングモータ
寸法C(mm)7.5 外径D(Φmm)27 寸法L1(mm)15.5 寸法L2(mm)12.2 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)43.2 許容トルク(N・m)4.5 常用トルク(N・m)1.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.2 質量(kg)0.06 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20〜80 ねじ径M2-M4 基準規格旧JIS(2種)規格対応 慣性モーメント(kg・m2)5.10×10-6 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ 軸方向変位(mm)±0.5
注意
※キー溝はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする