スパフレックスカップリング(ALモデル)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07228067 品番 AL-075 19H-19H
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。
ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
構造がシンプルで低価格です。

適合
汎用モータ
ステッピングモータ
寸法C(mm)10 外径D(Φmm)45 寸法L1(mm)21.0 寸法L2(mm)12.4 キー溝幅W1(mm)6(公差H9:0〜+0.030) キー溝幅W2(mm)6(公差H9:0〜+0.030) キー溝高さT1(mm)21.8(0〜+0.3) キー溝高さT2(mm)21.8(0〜+0.3) 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)19 全長L(mm)54.4 許容トルク(N・m)15 常用トルク(N・m)5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.2 軸穴種別キー・止めねじタイプ 質量(kg)0.21 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20〜80 ねじ径M2-M5 基準規格新JIS規格対応 慣性モーメント(kg・m2)5.36×10-5 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ 軸方向変位(mm)±0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07228033
2021-11-25
用途:
ポンプ用交換

アルミの爪が残り僅かなだけで回っていたので交換、取付簡単加工要らずで新品はゴム樹脂も挟まっているので音も静かになり助かった。

対象商品:
07227997
2015-07-15
用途:
使用している塗料攪拌機械

純正メーカー品が強度不足で割れてしまうため、強度の有りそうな物を探していました、少々の加工で取り付け出来て、強度的にも問題無く余裕有るみたいなので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする