適合ステッピングモータ
検出器
表面処理ねじ:黒染め処理
本体:アルマイト処理
寸法A(mm)3.6寸法C(mm)2.3外径D(Φmm)12.7軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)3全長L(mm)19.1許容トルク(N・m)0.6常用トルク(N・m)0.3(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.006材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3締付トルク(N・m)0.25慣性モーメント(kg・m2)1.38×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)4.1バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25