ヘリカルカップリング(Aモデル)

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07228575 品番 ACRM-075(5-6.35)
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥11,893
販売価格(税別)
10,812

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
低慣性とフレキシブル性を追求しました。

適合
ステッピングモータ
検出器
表面処理
ねじ:黒染め処理
本体:アルマイト処理
寸法A(mm)5.6 寸法C(mm)3.1 外径D(Φmm)19.1 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)6.35 全長L(mm)22.9 許容トルク(N・m)2 常用トルク(N・m)1.0(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。) 許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.25 質量(kg)0.015 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40〜120 材質(ねじ部)SCM435 ねじ径MM2.5 締付トルク(N・m)1 慣性モーメント(kg・m2)8.39×10-7 ねじりばね定数(N・m/rad)8.2 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
注意
※相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07228627
2020-08-07
用途:
破損品の代替え
製造業

迅速な対応ありがとうございます。無事使用できております。

対象商品:
07228611
2018-11-29
用途:
機械メンテナンス
サニー電子株式会社 様

他で使用しているカップリングと比較して、芯出しがシビアだと感じます。
芯が少しでもずれていると、コイル部分が破断します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする