曜日別特売
ACRM-075(6-6) ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ 07228593

ACRM-075(6-6) ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ 07228593
ACRM-075(6-6) ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ 07228593

ヘリカルカップリング(Aモデル)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径D(Φmm)19.1
全長L(mm)22.9
内容量1個注文コード07228593品番ACRM-075(6-6)
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥11,893
販売価格(税別)
10,812

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
低慣性とフレキシブル性を追求しました。

適合
ステッピングモータ
検出器
表面処理
ねじ:黒染め処理
本体:アルマイト処理
寸法A(mm)5.6寸法C(mm)3.1外径D(Φmm)19.1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6全長L(mm)22.9許容トルク(N・m)2常用トルク(N・m)1.0(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.015材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)8.39×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)8.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
注意
※相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07228627
2020-08-07
用途: 破損品の代替え
製造業

迅速な対応ありがとうございます。無事使用できております。

対象商品 : 07228611
2018-11-29
用途: 機械メンテナンス
サニー電子株式会社

他で使用しているカップリングと比較して、芯出しがシビアだと感じます。
芯が少しでもずれていると、コイル部分が破断します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする