表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理
クランプハブ:アルマイト処理
スペーサ:アルマイト処理
ボルト:三価クロメート処理
材質(エレメント)板ばね:SUS304
カラー:SUS304
寸法A1(mm)-寸法A2(mm)9.5寸法C(mm)3.3外径D(Φmm)26寸法K(mm)10.6寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5寸法S(mm)1.65寸法d3(Φmm)10.6軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10全長L(mm)32.3許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100ねじ径M1-M2.5締付トルク(N・m)1.0~1.1慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金ねじりばね定数(N・m/rad)1850バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(クランプハブ)高力アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33RoHS指令(10物質対応)対応