表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理
クランプハブ:アルマイト処理
スペーサ:アルマイト処理
ボルト:三価クロメート処理
材質(エレメント)板ばね:SUS304
カラー:SUS304
寸法A1(mm)-寸法A2(mm)12.5寸法C(mm)3.75外径D(Φmm)34寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8寸法S(mm)2.5寸法d3(Φmm)15軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14全長L(mm)37.8許容トルク(N・m)4許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.18仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。形状C質量(kg)0.068材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100ねじ径M1-M3締付トルク(N・m)1.5~1.9慣性モーメント(kg・m2)11.56×10-6材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金ねじりばね定数(N・m/rad)4000バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(クランプハブ)高力アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応