サーボフレックス(DA2タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07229616 品番 SFC-050DA2(19-19)
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥15,488
販売価格(税別)
14,080

JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。
清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。

表面処理
クランプボルト:固体潤滑皮膜処理
クランプハブ:アルマイト処理
スペーサ:アルマイト処理
ボルト:三価クロメート処理
材質(エレメント)
板ばね:SUS304
カラー:SUS304
寸法A1(mm)14.5 寸法A2(mm)- 寸法C(mm)6 外径D(Φmm)56 寸法K(mm)26 寸法LF(mm)20.5 寸法LP(mm)14 寸法N(Φmm)38 寸法S(mm)2.4 寸法d3(Φmm)26 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)19 全長L(mm)59.8 許容トルク(N・m)25 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.28 仕様簡易防せい仕様 その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。 形状A 質量(kg)0.25 材質(本体)アルミ合金 種類ディスクタイプ 使用温度範囲(℃)-30〜100 ねじ径M1-M5 締付トルク(N・m)7.0〜8.5 慣性モーメント(kg・m2)98.34×10-6 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)構造用合金鋼 材質(スペーサ)高力アルミ合金 ねじりばね定数(N・m/rad)16000 バックラッシゼロ 材質(クランプボルト)構造用合金鋼 材質(クランプハブ)高力アルミ合金 軸方向ばね定数(N/mm)24 軸方向変位(mm)±0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする