表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理
クランプハブ:アルマイト処理
スペーサ:アルマイト処理
ボルト:三価クロメート処理
材質(エレメント)板ばね:SUS304
カラー:SUS304
寸法A1(mm)17.5寸法A2(mm)-寸法C(mm)7.75外径D(Φmm)68寸法K(mm)31寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5寸法N(Φmm)46寸法S(mm)3.2寸法d3(Φmm)31軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19全長L(mm)73.3許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。形状A質量(kg)0.447材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15慣性モーメント(kg・m2)256.6×10-6材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金ねじりばね定数(N・m/rad)35000バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(クランプハブ)高力アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9RoHS指令(10物質対応)対応