代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402389
品番
TKW1/2
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
トラスコ品番
423-4119
材質
黄銅(C3771BE)
寸法L(mm)
【面間】56.5
寸法H(mm)
【高さ】34
寸法D(mm)
【ハンドル】55
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材