代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402398
品番
TKW1/4
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
トラスコ品番
422-9366
材質
黄銅(C3771BE)
寸法L(mm)
【面間】39
寸法H(mm)
【高さ】24
寸法D(mm)
【ハンドル】35
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材