代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
520-7480
注文コード
07402468
品番
UTFZ25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
520-7480
材質
SCS13
寸法L(mm)
【面間】85
寸法H(mm)
【高さ】67
寸法D(mm)
【ハンドル】130
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材