代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402477
品番
UTFZ10A
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
520-7478
材質
SCS13
寸法L(mm)
【面間】58
寸法H(mm)
【高さ】47
寸法D(mm)
【ハンドル】100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材