代表画像

800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07402520 品番 UTFZ-3/4B
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
トラスコ品番682-8799 材質SCS13 寸法L(mm)【面間】73 寸法H(mm)【高さ】63 寸法D(mm)【ハンドル】130 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする