代表画像
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07404175
品番
AFMO-40R-14D-W
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
・軽量・コンパクト。
・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。
・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。
・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
トラスコ品番
619-6176
材質
ステンレス鋼、ボディ:SCS14
高さ(mm)
139
呼び径(B)
Rc1/2
接続
ねじ込み形
呼び径(A)
Rc1/2
最高許容圧力(MPa)
3.92
面間寸法(mm)
64/【モーター】107
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材