曜日別特売

基礎喚気用パッキン ロングタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可18日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
07406459
品番
WKSL120
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

防鼠機能を備えた換気スリットです。
カットしやすいスリット形状です。
アンカーボルトが干渉しにくい形状設計で加工の手間を軽減します。
素手で持っても痛くない面取り加工です。

トラスコ品番
386-1471
長さ(mm)
908
幅(mm)
120
厚さ(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする