曜日別特売

キソスペーサー ロング気密タイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可18日以内出荷とは
この商品は幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
102
注文コード
07406538
品番
NKSK100
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
用途
床下換気
トラスコ品番
386-3084
幅(mm)
102
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする