代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレス製ねじ込みボール UTFM型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07460900
品番
UTFM1
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
トラスコ品番
424-5208
材質
SCS14
寸法L(mm)
【面間】85
寸法H(mm)
【高さ】67
寸法D(mm)
【ハンドル】130
接続
ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材