メイン画像

デジタル照度計 MT-EN1L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07512736 品番MT-EN1L
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小型・軽量タイプの照度計
測定値を固定するデータホールド機能搭載
電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
液晶バックライト付き
測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載
無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書 トラスコ品番402-6887 幅(mm)54 高さ(mm)163 奥行(mm)28 電源単4形乾電池(1.5V)×3 測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時) 分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時) 測定範囲(Lux)0〜199999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする