曜日別特売
EVSI15-1710 振動モータ EVSI15-1710 エクセン 07517986

振動モータ EVSI15-1710

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード07517986品番EVSI15-1710
参考基準価格(税別)¥211,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。

質量(kg)48出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.1/27.3電流(A)[50Hz]4.08電流(A)[60Hz]4.65ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6極数(P)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする