パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
フェスカ ホーローコーヒーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07939812
品番
HB-730
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
表面はガラス質で清潔・衛生的です。
においや色が移りにくいホーローなので、味わい深いコーヒーを楽しめます。
色
レッド
満水容量(L)
0.7
適合容量(L)
1.1
材質
本体:ホーロー用鋼板、ふた:ホーロー用鋼板
質量(g)
504
表面処理
ほうろう
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×110×195
注意
※ガス火専用