曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA63B~

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク長(mm)
700
注文コード
08082077
品番
FFR-SA-2TA63BB700ACCABD-1A
参考基準価格(税別)¥148,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
ストローク長(mm)
700
取付支持形式
ロッド形一体トラニオン形
構造
タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)
ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)
18
使用作動油
一般鉱物作動油
内径(mm)
63
呼び圧力
14
最低作動圧力(MPa)
0.56以下
試験耐圧力(Mpa)
21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする