PRT-16O パルトール オールステンレス製 親子鍋 16cm ヒロショウ 08163657 PRT-16O パルトール オールステンレス製 親子鍋 16cm ヒロショウ 08163657

パルトール オールステンレス製 親子鍋 16cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08163657 品番PRT-16O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パルトール オールステンレス製 親子鍋は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。親子丼用のフライパンです。

用途調理器具に。 材質ステンレス鋼 質量(g)200 サイズ(cm)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×16.5×14.8 満水容量(mL)約470
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。商品画像は別のサイズの商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする