創燕 片手鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08163727 品番 SE-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

創燕 片手鍋は、金属加工の街として百年以上の歴史を誇る新潟県燕市で創られた極上のキッチンウェアです。200Vオール熱源対応、安心の日本製・SG認定製品です。蓋が転がりにくいツマミ形状です。

用途調理器具に。 材質本体:19-0ステンレス、蓋:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、台座:66ナイロン 質量(g)890 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.8×35.5×14.3 満水容量(L)約2.6
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする