ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの やかん
エクセレントシェフ 大きい笛吹ケトル 4.0L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163788
品番
EX-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
エクセレントシェフ 大きい笛吹ケトルは、早沸き底形状で省エネ仕様のケトルです。大き目のたっぷりサイズです。
用途
お湯やお茶沸かしに。
質量(g)
675
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24×21×25
適合容量(L)
約3.1
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません