ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの やかん
フィーノ レトロ笛吹コーヒードリップポット 1.2L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163797
品番
OFF-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フィーノ レトロ笛吹コーヒードリップポットは、細口で注ぎやすいドリップポットです。ステンレス製なので熱伝導が早いです。
用途
コーヒー用に。
質量(g)
465
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30.2×13.3×17.5
適合容量(L)
約0.75
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません