蒸し上手 ステンレス2段蒸し器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08170605 品番R-0201
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

蒸し上手 ステンレス2段蒸し器は、素材のおいしさを味わえる蒸し料理に最適な蒸し器です。たっぷりサイズの2段蒸し器。蒸し器を外せば大型の鍋にもなります。下鍋だけで茹でたり煮込んだり様々な調理で活躍します。約8合炊きまで可能です。高さ9cmの器が入ります(蒸し器)。

用途調理器具に。 材質ステンレス 質量(kg)1.94 サイズ(cm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39.5×27.5×23 満水容量(L)約5.5(下鍋)
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする