イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の 土鍋
デリッシュ・ライフ陶器焼きいも鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08368739
品番
4218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
陶器の遠赤外線効果+柔らかな熱当たりで食材の旨味を存分に引き出す
材質
耐熱陶器
質量(g)
約:1290
サイズ(cm)
21
本体寸法(mm)
約:254×216×128
注意
※本体破損時は直ちに使用を中止して下さい。やけどの恐れがあります。