イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の ツル付き鍋
いろり鍋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
17
注文コード
08368775
品番
3984
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄鋳物ならではの蓄熱性で美味しく調理
材質
本体:鉄鋳物、蓋・鍋敷:天然木
質量(g)
約:1300
サイズ(cm)
17
本体寸法(mm)
約:190×178×82
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。