イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の 土鍋
IH&直火吹きこぼれにくい土鍋モダン6号
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08369981
品番
4375
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
フチが高く吹きこぼれにくい18cmサイズ、オール熱源対応
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器、プレート:ステンレス鋼
質量(g)
約:1170
サイズ(cm)
18
本体寸法(mm)
約:233×195×113
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。