イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の 土鍋
直火対応吹きこぼれにくい土鍋8号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08370105
品番
4502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フチが高く吹きこぼれにくい24cmサイズ
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器
質量(g)
約:1995
サイズ(cm)
24
本体寸法(mm)
約:284×246×148
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。