イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の ジンギス鍋
鉄鋳物 焼肉ジンギスカン鍋29cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08370331
品番
3979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドーム状の鉄鋳物で美味しくジンギスカン料理
材質
鉄鋳物
質量(g)
約:2620
サイズ(cm)
29
本体寸法(mm)
約:340×295×45
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。