イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の フォンデュ鍋・用品
チーズフォンデュ用フォーク4本組
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08370419
品番
3107
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
家庭で本格的なチーズフォンデュやオイルフォンデュが楽しめる
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)
約:50
本体寸法(mm)
約:12×12×170
注意
※フォンデュ以外の使用はお控えください