美吉
美吉の 料理道具
美吉の 鍋・釜・やかん
美吉の 釜・ゆで釜・かまど
IH対応 炊飯鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09111195
品番
A-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
本体外フタ アルミニウム合金、ステンレス鋼 ハンドルつまみ フェノール樹脂 内フタ強化ガラス、ステンレス鋼、シリコン樹脂
質量(kg)
1.84
色
ブラック
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工 外面/焼付塗装(底面を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×21×18※フタ・ハンドル含む 鍋部/12.5
内寸(cm)
鍋内径/19
満水容量(L)
3.6