摩擦係数測定治具 COF シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●最大サンプル厚:最大 1.5mm●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N 注文コード09288609 品番COF2-2N
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。
取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。
ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。
JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。

用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。 仕様●最大サンプル厚:最大 1.5mm●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N 質量(kg)テーブル:約 2.0 質量(g)200(約2N) 種類フィルム用(横型式) 最大ストローク(mm)最大 150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする