用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
仕様●最大サンプル厚:最大 1.5mm●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:EMX シリーズ、MX2 シリーズ、MX シリーズ
質量(kg)テーブル:約 1.9
質量(g)1000(約10N)
種類紙用(縦型式)
最大ストローク(mm)最大 150