ドリップケトル ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09372855 品番EPCP001S-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インテリアに馴染むデザイン性と優れた機能性の両方を備えたEPEIOSのドリップケトル。
私たちは、プロフェッショナルからコーヒー愛好家まで、幅広い層のお客様にご満足いただけるよう、デザイン性・機能性にもこだわりました。

材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン 容量(mL)900 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 本体質量(kg)約0.99 電源コード(m)約1 本体寸法(cm)本体のみ : 幅29×奥行き14.5×高さ17.2 電源プレート含む:幅29×奥行き21×高さ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする