画像準備中

逆止弁 RS PRO 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459129 品番486-237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

設置部品内で液体が凍結すると、バルブに重大な損傷を与える可能性があります。
GOST-R (ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア RoHS 対応. 認証は特定の構成にのみ適用されます。
S.120 スプリング式逆止弁付き黄銅バルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :-20 ℃ . +100℃差動圧:データシートの非衝撃冷間加工圧力表をご参照ください。
ネジ部:ISO 228 平行メス <font face="symbol">´ </font>メスネジ ステム:ナイロン NBR 65 SH/PSシール付ナイロンホルダー ステンレス製スプリング あらゆる方向で優れた性能を発揮 100 % イタリア製

仕様
タイプ = シングル
接続 = 1-1/2 in BSPP
ボディ材質 = 真鍮
最大使用圧力 = 12バール
ねじの呼び径 = 1-1/2インチ
ねじ規格 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする