ねじの呼び径 = 1/2インチ
バルブタイプ = ボール
デフォルト バルブ位置 = NC
リターンタイプ = ダイレクトアクション
スレッド標準 = BSP
最大使用圧力 = 40バール
黄銅ボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン* Oリング: NBR 70 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 移動確度: 90 ° 周囲温度: -20 ℃ → + 60 ℃ インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。
ワイヤ11本 ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型