画像準備中

ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874606 品番826-7153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

タイプ = 2極
ボール材質 = ステンレス鋼
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = NPT
ねじの呼び径 = 1/4インチ
ボディ材質 = ステンレス鋼
パイプ外径 = 0.25mm
安全に使用 = 産業
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = ステンレス鋼
最大作働圧力psi = 580psi
ハンドル色 = 銀バール
API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。
特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする