ガスケットシール

(68件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60g) 注文コード09963247 品番MH218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。

硬化速度
組立作業待ち時間/4〜5分(20℃ 0.2mm厚)
硬化(溶剤揮発)時間/6〜7時間(20℃)
付属品ヘラ 赤茶 耐熱温度(℃)150 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量54.4mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
オイルパン油漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗に剥がせるから逆に密着力が余りない。
必ずガスケット及びパッキンを併用してくださいとの事。
今の車ほとんどオイルパンにはガスケットやパッキンなど使ってません。ガスケットやパッキンを併用しないで一発で決めるなら多少高くても他のシ―ル剤を勧めます.
そのまま使うと必ず滲みや漏れが起きます。

2人が参考にしています
2024-11-24
用途:
オイル漏れ修理
建設業・工事業

L150ムーヴのタペットカバーからのオイル漏れ補修に使用。
整備書には3ヶ所塗布と書かれていたが、全周塗布した。
タペットカバー装着後24時間経過してオイルを入れた。
当然だが漏れは見受けられない。

1人が参考にしています
対象商品:
09963247
2023-05-23
用途:
エンジン廻りのシール
運輸・通信業

紙ガスケットと併用しています。
今まで漏れたことが無いので、良い品だと思っています。長期保管に際し硬くなるのは仕方ないかなと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
09963247
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

1人が参考にしています
対象商品:
09963247
2022-08-25
用途:
車のメンテナンス
金融・保険業

JA22Wジムニー、タペットクリアランス調整のためヘッドカバーを開けた際使用。締付トルクは【10N・m】、ヘッドカバー角の部分(漏れやすそうなところ)に薄く塗りました。全く問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2022-11-25
用途:
オイルパンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルパンに使用しましたが単品で使用するとオイルが少しずつ滲んできます。

メーカーに問い合わせたところ、ガスケットと併用が前提のようです。

2人が参考にしています
対象商品:
09963247
2022-07-11
用途:
オートバイのエンジン組立に使用
製造業

いつも内容量の多く、値段の高いものを購入していましたが、蓋をしても内部を硬化させてしまったので今回の物を試しました。
ケースに薄く伸びきれいに処理出来ました。容量的にも少し残るだけで使い切り良い買い物でした。

対象商品:
09963247
2022-08-19
用途:
バイクのサイレンサ−排気漏れ防止に使用。

作業効率も良く排気漏れが防止出来ます。もう少し安いと助かりますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする