中華家 ステンレス製ガラス蓋付片手鍋(せいろ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09981277 品番HC-281
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

せいろ付きだから蒸し調理に最適。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、せいろ:天然木・天然竹 幅(mm)195 全長(mm)350 高さ(mm)120 質量(g)843 サイズ(cm)18 外径×高さH(Φmm×mm)せいろ:195×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする