ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09981505 品番 HC-207
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木 幅(mm)170 全長(mm)330 高さ(mm)130 質量(g)735 サイズ(cm)16 深さ(mm)(鍋)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする