パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
ジャストサイズ ホーローコーヒーポット600ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09981600
品番
HB-4415
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
使い勝手の良い、ちょうど良いサイズ 清潔・衛生的なホーロー製
材質
表面加工: ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、 蓋:ほうろう用鋼板
色
ホワイト
容量(mL)
満水:600、適正:300
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×95×155