パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
テーブルトップ ガラス蓋付卓上鍋(内面ダイヤモンドコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09981618
品番
HB-4706
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ガラス蓋つきなので煮込み調理にも便利。内面はこびりつきにくく傷つきにくいダイヤモンドコート
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃) 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
693
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
(鍋)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×185×95