グラティア 3層底片手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09981995 品番 HB-5102
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

底面は熱伝導に優れたアルミを保湿性の高いステンレス銅ではさんだ3層構造。焦げ付きにくく、保温力に優れています。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、はり底:アルミニウム/ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃) 幅(mm)175 全長(mm)330 高さ(mm)115 質量(g)563 サイズ(cm)16 深さ(mm)(鍋)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする