パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
チーノ ふっ素加工ダイキャストミルクパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09982038
品番
HC-72
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ふっ素加工でお手入れ簡単。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
幅(mm)
160
全長(mm)
275
高さ(mm)
100
質量(g)
335
サイズ(cm)
14
深さ(mm)
(鍋)62