パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
クレヴィア ホーローミルクパン(レッド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09982047
品番
HB-5294
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:天然木
幅(mm)
160
全長(mm)
310
色
レッド
高さ(mm)
80
質量(g)
496
サイズ(cm)
15